コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
5
使用荷重(kN)
18.8
注文コード
33164164
品番
032A2D1605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・使用荷重
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
長さ(m)
5
使用荷重(kN)
18.8
材質
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
寸法L(mm)
80
呼び径
16
質量(kg/m)
5.51
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
56
JIS規格
JIS F 2106-1995
試験荷重(kN)
47.2