コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの チェーン
コンドーテックの 雑用チェーン
短鎖環 (ショートリンクチェーン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
10
使用荷重(kN)
18.8
注文コード
33164173
品番
032A2D1610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・使用荷重
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。
長さ(m)
10
使用荷重(kN)
18.8
材質
SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400
寸法L(mm)
80
呼び径
16
質量(kg/m)
5.51
表面処理
溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)
56
JIS規格
JIS F 2106-1995
試験荷重(kN)
47.2