画像準備中

短鎖環 (ショートリンクチェーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)15 使用荷重(kN)18.8 注文コード33164189 品番032A2D1615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・使用荷重など60種類から選べます 他の種類を見る

船舶の係留等を主な用途としておりますので、吊り具には専用のスリングチェーンをご使用ください。

長さ(m)15 使用荷重(kN)18.8 材質SWRM6、SWRM8、SWM-B、SS400 寸法L(mm)80 呼び径16 質量(kg/m)5.51 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)56 JIS規格JIS F 2106-1995 試験荷重(kN)47.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする