SK-L210T セット 2チャンネル温度ロガー 1式 アズワン 【通販モノタロウ】 33194253

印刷プレビュー

2チャンネル温度ロガー

SK-L210T セット 2チャンネル温度ロガー アズワン 33194253
取扱い終了
(0件の商品レビュー)
注文コード
33194253
品番
SK-L210T セット
内容量
1式
参考基準価格
¥27,800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
2本の温度プローブにより同時に2ヶ所の温度測定ができます。
記憶データ数は各チャンネルで最大8000データ記憶することができます。
記憶間隔を10秒〜12時間より10秒刻みで設定することができます。
セット内容
温度プローブ×2本
ゴムパッキン×2個
通信機×1台
解析ソフトウウェアCD-ROM×1枚
アズワン品番
1-9468-01
電源
CR2リチウム乾電池×1本(付属)
測定範囲(℃)
-40.0〜+100.0
コード長さ(m)
約1.2(プローブ)
測定精度
0.0〜80.0℃/±0.6℃
分解能(℃)
0.1
サンプリング
2秒・チャンネル切替5秒(測定時)
サイズ(mm)
57×22×88(指示計)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ





お知り合い紹介キャンペーン