![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04175891/ | 2026/09/03 11:44:41 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整) |
|---|---|
| 用途: | コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート |
| 注意: | ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご覧ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| フレーム幅FW(mm): | 95~645 |
| 機高(mm): | 175~1000 |
| 呼称幅: | 05~60 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

