ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
横河電機
横河電機の 科学研究・開発用品
横河電機の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
横河電機の pH計/導電率計/標準液
パーソナルpH計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲(pH)
0〜14
注文コード
33203274
品番
pH71-11JAA
参考基準価格(税別)
¥80,500
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥87,890
販売価格(税別)
¥
79,900
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体は耐久性の高い、防水構造です(IP67)。
300点のデータメモリ・時計、時刻アラーム機能を搭載しています。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
アズワン品番
2-6358-01
付属品
標準液(pH4・7)・校正用サブボトル×2個・3.3moL/L KCl溶液(PH72のみ)・5mL注射器(PH72のみ)・綿棒・クイックマニュアル・滑り止めシート×2枚・ハンドストラップ
仕様
本体+KCl無補給型電極
質量(g)
約250以下(電極を除く)
電源
単3アルカリ乾電池 ×2本(テスト用付属)(オートパワーオフ機能)
測定範囲(pH)
0〜14
表示分解能
(pH/温度)0.01pH/0.1℃
精度(pH)
±0.01PH±1digiit
温度補償
自動
測定対象
水溶液中の水素イオン濃度(pH)
校正
ワンタッチ自動校正(1点または2点)、手動校正
繰返し性
(変換器性能)pH/±0.01pH±1digit
表示項目
pHおよび液温を同時表示、電極診断、各種メッセージ
測定温度範囲(℃)
0〜80
センサケーブル長さ(m)
0.75
防水仕様
JIS C 0920 保護等級7 IP67
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
パーソナルSCメーター(一般用導電率検出器)
横河電機
税込
¥
98,890
¥
89,900
バスケットへ
パーソナルpH計用 オプション
横河電機
税込
¥
26,290
〜
¥
23,900
〜
(1)
フィールド型ポータブル水質計D-200シリーズ
HORIBA
税込
¥
81,290
〜
¥
73,900
〜
pH計 防水 ハンディ センサー交換式タイプ
モノタロウ
税込
¥
8,459
〜
¥
7,690
〜
(27)
ハンディ型pH計 SK-620PHU
佐藤計量器製作所
税込
¥
16,280
〜
¥
14,800
〜
(7)
ポケットタイプpH計
佐藤計量器製作所
税込
¥
6,589
〜
¥
5,990
〜
(5)
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA
税込
¥
24,090
〜
¥
21,900
〜
(11)
pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
(166)
防水pH計
カスタム
税込
¥
10,989
〜
¥
9,990
〜
(6)
PH標準液
横河電機
税込
¥
1,044
〜
¥
949
〜
(12)
マルチpHメーター
アズワン
税込
¥
66,110
¥
60,100
バスケットへ
pH標準液
モノタロウ
税込
¥
1,099
¥
999
(59)
ハンディpH計用電極
HORIBA
税込
¥
24,090
〜
¥
21,900
〜
(1)
デジタルpH計
シンワ測定
税込
¥
10,439
¥
9,490
(1)
バスケットへ
デジタルPHメータ
マザーツール
税込
¥
16,390
〜
¥
14,900
〜
(1)
コンパクトpHメータ(LAQUA(ラクア)twin)用 電極
HORIBA
税込
¥
9,889
¥
8,990
(7)
バスケットへ
【レンタル】ポータブルpH計 HM-30P(校正書付)
東亜DKK
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
土壌酸度計 A
シンワ測定
税込
¥
5,159
¥
4,690
(10)
バスケットへ
ペンタイプPH計
佐藤計量器製作所
税込
¥
15,290
¥
13,900
(4)
バスケットへ
pHテスター Checker
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
税込
¥
6,919
〜
¥
6,290
〜
(5)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
科学研究・開発用品
水質検査・土壌検査関連(pH等)
pH計/導電率計/標準液
本体
pH計
パーソナルpH計 横河電機
この商品のカタログ掲載ページ
RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:
169
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「本体」にはこんなカテゴリがあります
pH計
導電率計(EC計)
ORP計
イオンメータ
塩分計
多機能計
pH計/導電率計/イオン計用その他測定器
pH計/導電率計/イオン計関連品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品