392R マルチpHメーター アズワン 33203396

392R マルチpHメーター アズワン 33203396 392R マルチpHメーター アズワン 33203396 392R マルチpHメーター アズワン 33203396

マルチpHメーター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33203396 品番392R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥60,170
販売価格(税別)
54,700

測定データの最大値・最小値メモリを表示できます。
データホールド機能・バックライト機能・オートパワーオフ機能付きです。

付属品
テスト用電池(006P 9V)×1個
キャリングケース
ソフトウェア
センサー
pH4・pH7・pH10標準液
アズワン品番1-7594-01 用途1台でpH・温度・ORPの測定が可能です。 寸法(mm)155.5×48×35 測定範囲pH/ 0〜14、ORP/ 0〜2000mV、温度/ 0〜+50℃ 質量(g)約265(電池含む) 電源006P(9V)電池×1個(別売) 測定項目pH・mV・℃ 測定精度pH/ ±0.03、ORP/ ±(0.5%rdg+2dgt)、温度/ ±1℃ 分解能pH/ 0.01、ORP/ 0.1/1mV、温度/ 0.1℃ 検出単位(pH)0.01、(ORP)0.1/1mV、(温度)0.1℃
注意
※ORP測定には別売センサー(1-5678-23)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする