※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の バイオ・食品(菌)関連用品
Merck(メルクミリポア)の 培地
粉末培地(常温)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(100g)
種別
フルオロカルトLMXブイヨン
仕様
大腸菌群の鑑別分離
注文コード
33223811
品番
10620-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,450
この商品は
種別・仕様・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大腸菌群の鑑別分離
種別
フルオロカルトLMXブイヨン
摘要・用途
大腸菌群の鑑別分離
アズワン品番
6-8814-25
保管環境
15〜30℃
培地名
フルオロカルトLMXブイヨン
種類
粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。