※(左から)7228、11435、10130

1.11435.0500 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) 33223872 1.11435.0500 粉末培地(常温) Merck(メルクミリポア) 33223872

粉末培地(常温)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(500g) 種別DHL寒天 仕様腸内細菌の選択鑑別分離 注文コード33223872 品番1.11435.0500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400
この商品は種別・仕様・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る
仕様腸内細菌の選択鑑別分離 種別DHL寒天 摘要・用途腸内細菌の選択鑑別分離 アズワン品番6-8814-31 保管環境15〜30℃ 培地名DHL寒天 種類粉末培地
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33223802
2016-03-07
用途:
大腸菌の検出、確認用

購入から迅速に配送して頂いた点は満足していますが、価格は若干高いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする