現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04176510/2026/10/02 00:28:25
5.5 T2G2 【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様 ノーブランド 33230165
ノーブランド
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G2仕様
注文コード33230165
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥66~
注意:※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
厚さ(mm):5.5
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
規格:T2G2
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
新潟県数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
新潟県数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
新潟県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
新潟県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
新潟県数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
新潟県数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
長野県数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
長野県数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
長野県数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
長野県数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
長野県数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
長野県数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
長野県数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北海道地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥12,650/税込¥13,915
北海道地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,540/税込¥8,294
北海道地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥22,110/税込¥24,321
北海道地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥34,500/税込¥37,950
北海道地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥64,020/税込¥70,422
北海道地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥140,430/税込¥154,473
北海道地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥233,070/税込¥256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
東北地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
東北地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
東北地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
東北地方数量13~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
東北地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
東北地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
東北地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥99,030/税込¥108,933
東北地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
関東地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関東地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関東地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関東地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関東地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関東地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,380/税込¥63,118
関東地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
北陸地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
北陸地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
北陸地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
北陸地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
北陸地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
北陸地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
北陸地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
中部地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,430/税込¥2,673
中部地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,710/税込¥4,081
中部地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,930/税込¥8,723
中部地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥11,630/税込¥12,793
中部地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥20,450/税込¥22,495
中部地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥42,680/税込¥46,948
中部地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥68,620/税込¥75,482
関西地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
関西地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,220/税込¥4,642
関西地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,100/税込¥11,110
関西地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥15,080/税込¥16,588
関西地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥27,090/税込¥29,799
関西地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥57,380/税込¥63,118
関西地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥93,540/税込¥102,894
中国地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
中国地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
中国地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
中国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
中国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
中国地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
中国地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
四国地方数量1~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,690/税込¥2,959
四国地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,600/税込¥5,060
四国地方数量10~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,870/税込¥11,957
四国地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,490/税込¥18,139
四国地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥29,780/税込¥32,758
四国地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥63,510/税込¥69,861
四国地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥103,630/税込¥113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥3,330/税込¥3,663
九州地方数量2~3までのご注文(同一注文コードにつき)¥9,460/税込¥10,406
九州地方数量4~9までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,880/税込¥6,468
九州地方数量10~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,100/税込¥17,710
九州地方数量13~29までのご注文(同一注文コードにつき)¥16,870/税込¥18,557
九州地方数量30~49までのご注文(同一注文コードにつき)¥24,790/税込¥27,269
九州地方数量50~99までのご注文(同一注文コードにつき)¥45,620/税込¥50,182
九州地方数量100~199までのご注文(同一注文コードにつき)¥99,030/税込¥108,933
九州地方数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)¥163,430/税込¥179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)