現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04176519/2026/08/31 15:17:44
21.0 T2G1 【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様 ノーブランド 33230253
ノーブランド
【オーダー】普通合板 21mm T2G1仕様
注文コード33230253
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥211~
注意:※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
厚さ(mm):21
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
規格:T2G1
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
新潟県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)11,500/税込12,650
新潟県数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
新潟県数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
新潟県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)63,510/税込69,861
新潟県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
長野県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
長野県数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
長野県数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
長野県数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)42,680/税込46,948
長野県数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北海道地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)23,390/税込25,729
北海道地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)34,500/税込37,950
北海道地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)46,260/税込50,886
北海道地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)140,430/税込154,473
北海道地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
東北地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
東北地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
東北地方数量6~14までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
東北地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
東北地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)99,030/税込108,933
東北地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関東地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,610/税込11,671
関東地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関東地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関東地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)57,380/税込63,118
関東地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
北陸地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
北陸地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
北陸地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
北陸地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)42,680/税込46,948
北陸地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中部地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,120/税込5,632
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)8,180/税込8,998
中部地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)11,630/税込12,793
中部地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
中部地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)42,680/税込46,948
中部地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関西地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,270/税込6,897
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)10,610/税込11,671
関西地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)15,080/税込16,588
関西地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)19,940/税込21,934
関西地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)57,380/税込63,118
関西地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)11,500/税込12,650
中国地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
中国地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
中国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)63,510/税込69,861
中国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
四国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)6,650/税込7,315
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)11,500/税込12,650
四国地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)16,490/税込18,139
四国地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)21,850/税込24,035
四国地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)63,510/税込69,861
四国地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
九州地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)9,460/税込10,406
九州地方数量3~5までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
九州地方数量6~14までのご注文(同一注文コードにつき)24,790/税込27,269
九州地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
九州地方数量20~49までのご注文(同一注文コードにつき)99,030/税込108,933
九州地方数量50以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)