現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04176521/2026/08/25 13:50:15
24.0 T2G1 【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様 ノーブランド 33230278
ノーブランド
【オーダー】普通合板 24mm T2G1仕様
注文コード33230278
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥231~
注意:※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
厚さ(mm):24
長さ(mm):1~2200
幅(mm):1~1220
規格:T2G1
公差(mm):±5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
新潟県数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
新潟県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
新潟県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
新潟県数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
新潟県数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
新潟県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
新潟県数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
長野県数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
長野県数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
長野県数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
長野県数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
長野県数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
長野県数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
長野県数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)4,480/税込4,928
北海道地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)14,830/税込16,313
北海道地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)28,630/税込31,493
北海道地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)40,380/税込44,418
北海道地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)58,140/税込63,954
北海道地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)117,300/税込129,030
北海道地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)233,070/税込256,377
東北地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
東北地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
東北地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
東北地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
東北地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
東北地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
東北地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
東北地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
東北地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
関東地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関東地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関東地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関東地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関東地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関東地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関東地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
北陸地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
北陸地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
北陸地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
北陸地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
北陸地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
北陸地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
北陸地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
中部地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)2,690/税込2,959
中部地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)5,880/税込6,468
中部地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)9,840/税込10,824
中部地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)13,290/税込14,619
中部地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)18,660/税込20,526
中部地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)36,170/税込39,787
中部地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)68,620/税込75,482
関西地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,070/税込3,377
関西地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,290/税込8,019
関西地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)12,650/税込13,915
関西地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)17,510/税込19,261
関西地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)24,670/税込27,137
関西地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)48,430/税込53,273
関西地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)93,540/税込102,894
中国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
中国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
中国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
中国地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
中国地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
中国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
中国地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
四国地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,200/税込3,520
四国地方数量2~4までのご注文(同一注文コードにつき)7,800/税込8,580
四国地方数量5~9までのご注文(同一注文コードにつき)13,800/税込15,180
四国地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)19,170/税込21,087
四国地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)27,090/税込29,799
四国地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)53,420/税込58,762
四国地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)103,630/税込113,993
九州地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,710/税込4,081
九州地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)10,990/税込12,089
九州地方数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)16,870/税込18,557
九州地方数量5~7までのご注文(同一注文コードにつき)20,700/税込22,770
九州地方数量8~9までのご注文(同一注文コードにつき)33,100/税込36,410
九州地方数量10~14までのご注文(同一注文コードにつき)28,880/税込31,768
九州地方数量15~19までのご注文(同一注文コードにつき)41,400/税込45,540
九州地方数量20~39までのご注文(同一注文コードにつき)82,800/税込91,080
九州地方数量40以上のご注文(同一注文コードにつき)163,430/税込179,773
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)