※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-70-25-2500 05+05 ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) 十川ゴム 33350581 K-70-25-2500 05+05 ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) 十川ゴム 33350581 K-70-25-2500 05+05 ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) 十川ゴム 33350581

ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長l(mm)2500 注文コード33350581 品番K-70-25-2500 05+05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長lなど98種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)14.0 寸法HEX(mm)41 寸法L(mm)92 全長l(mm)2500 ホース内径(Φmm)25.4 金具両端金具05 ホース外径(Φmm)35.7 ねじTG1 最高使用圧力(MPa)7.0 最高衝撃圧力(MPa)10.3 接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート) 用途一般油圧配管用 材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴム タイプKタイプ(高圧用) 最小曲げ半径(mm)240 呼称25 適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油 最小破壊圧力(MPa)34.5 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 使用可能雰囲気温度(℃)-40〜+70 質量(g/m)ホース/1055 ネジ口内径(Φmm)21.0
注意
※ホースが直線の場合、両端金具(カップリング)の先端までの長さをlとします。アダプタ組み立て時の長さIは含まれません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33350581 K-70-25-2500 05+05 33350843 K-70-25-2500 05+05 ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) 十川ゴム ハイドロリックホース K-70-25(両端金具05) 十川ゴム 1本 18,755 税込20,631 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする