※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特殊分銅 精密分銅型環付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33379843 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

力学測定に適した環付の分銅です。

種別S環型 質量(g)5 アズワン品番3-8489-12 仕様精密分銅型環付(S環型) 材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/282/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする