印刷プレビュー
エレコム

5ボタンBlueLED有線マウス

M-BL28UBWH 5ボタンBlueLED有線マウス エレコム 33389756
商品レビューを投稿する
注文コード
33389756
品番
M-BL28UBWH
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥1,390

 
お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
手にピタッ!と、心地良くなじみ、握りやすい。 ネット閲覧、WordやExcelの作業に便利な「進む」・「戻る」ボタンが付いた、5ボタンタイプのBlueLED有線マウス。
ホワイト
コネクタ形状
USB(A)オス
付属品
ユーザーズマニュアル
仕様
VCCI classB対応
サイズ
M
質量(g)
約72.2(ケーブル含む)
電源
USBバスパワー
定格電圧(V)
5
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 7、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式
有線
対応機種
USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン、Macintosh
分解能
2000カウント
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65.5×98.4×39.6
LED色
ブルー
保証期間
6カ月
ボタン数
5(ホイールボタン含む)
インターフェイス
USB
ホイール数
1
読取方式
光学センサー方式
RED BOOK VOL.15春号 事務用品・OA/PC・電池編: 464

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。