H41SA3 ハンマ H41SA3 HiKOKI(旧日立工機) 33394175

HiKOKI(旧日立工機)

ハンマ H41SA3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース 注文コード33394175 品番H41SA3
参考基準価格(税別)¥56,100 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

徹底した部品の軽量化により製品質量4.8kgを実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。

電圧(V)100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5(2心キャブタイヤケーブル) シャンク形状六角シャンク 全負荷打撃数(min-1)3000(回/分) 付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)、サイドハンドル、プラスチックケース 質量(kg)4.8(サイドハンドル含む) モーター単相直巻整流子モーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×214×103(コード部を除く) 使用電源単相交流 50/60Hz共用 振動3軸合成値(m/s2)9.2
注意
※H41SA3(N)は本体のみです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 作業工具/電動・空圧工具編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-11-19
用途:
コンクリートのハツリ作業
対象商品:
33394175

重量が手頃なのにハツリ能力が満足できるレベルである。

2019-11-09
用途:
コンクリートの切断・解体
対象商品:
33394175

軽くて、強いので、作業がしやすい。
一流メーカーなので、安心。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ハンマ H41SA3」をマイページのお気に入りへ追加しました。