※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)190 サイズ20 軸穴寸法dH7(mm)45 注文コード33429543 品番458-20-10 190V 45DIN
参考基準価格(税別)¥402,570 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は電圧・サイズ・軸穴寸法dH7など636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)190 サイズ20 最高回転速度(min-1)1500 質量(kg)19.5 寸法L(mm)40 寸法H(mm)72 電流(A)0.58 寸法a(mm)0.4 寸法A(mm)254 寸法F(mm)254 寸法S(mm)32 寸法D(mm)90 抵抗(Ω)328 寸法E(mm)259 寸法e(mm)11 寸法B(mm)230 寸法M(mm)10 寸法N(mm)7 寸法O(mm)3.5 寸法I(mm)40 寸法J(mm)11 容量(W)110 寸法G(mm)135 寸法K(mm)97.6 寸法Q(mm)146 寸法R(mm)319 寸法U(mm)24 寸法V(mm)14 寸法P1(mm)47.6 寸法P2(mm)68.6 寸法n(mm)4 角度β(°)10 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:260 軸穴寸法t(mm)3.5+0.50 軸穴寸法bP9(mm)14-0.018-0.061 軸穴寸法dH7(mm)45 回転部慣性モーメント(kg・m2)7.3×10-3 総制動仕事ET(J)7.0×108 アーマチュア吸引時間ta(s)0.34 アーマチュア釈放時間tar(s)0.065 許容制動仕事率(W)422

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする