※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ 458モデル

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)24 サイズ25 軸穴寸法dH7(mm)60 注文コード33430006 品番458-25-10 24V 60DIN
参考基準価格(税別)¥662,610 販売価格(税込) ¥725,780
販売価格(税別)
659,800
この商品は電圧・サイズ・軸穴寸法dH7など636種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ25 最高回転速度(min-1)1500 質量(kg)31.0 寸法L(mm)50 寸法H(mm)85 電流(A)4.62 寸法a(mm)0.5 寸法A(mm)302 寸法F(mm)302 寸法S(mm)32 寸法D(mm)120 抵抗(Ω)5.2 寸法E(mm)307 寸法e(mm)11 寸法B(mm)278 寸法M(mm)10 寸法N(mm)9 寸法O(mm)4.5 寸法I(mm)44 寸法J(mm)12.5 容量(W)110 寸法G(mm)180 寸法K(mm)106.7 寸法Q(mm)173 寸法R(mm)445 寸法U(mm)24 寸法V(mm)16 寸法P1(mm)57.7 寸法P2(mm)88.7 寸法n(mm)6 角度α(°)60 角度β(°)10 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:400 軸穴寸法t(mm)4+0.50 軸穴寸法bP9(mm)18-0.018-0.061 軸穴寸法dH7(mm)60 回転部慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-2 総制動仕事ET(J)1.1×109 アーマチュア吸引時間ta(s)0.390 アーマチュア釈放時間tar(s)0.110 許容制動仕事率(W)500

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする