※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無励磁作動形ブレーキ BXWモデル

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ05 寸法d(mm)12 注文コード33431905 品番BXW-05-12S-24V-12
参考基準価格(税別)¥18,120 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はサイズ・寸法dなど12種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)24 サイズ05 最高回転速度(min-1)5000 質量(kg)0.8 寸法L(mm)14 電流(A)0.542 寸法d(mm)12 寸法a(mm)0.15 寸法A(mm)75 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)22 寸法S(mm)9 寸法D(mm)28 抵抗(Ω)44.3 寸法E(mm)26.5 寸法B(mm)66 寸法C(mm)36 寸法b(mm)4 寸法P(mm)80 寸法N(mm)21.5 寸法O(mm)14 寸法I(mm)7 寸法J(mm)22.1 容量(W)13.0 寸法G(mm)7 寸法K(mm)36.1 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)4.5 寸法U(mm)80 寸法V(mm)4.5 寸法m(mm)M4 耐熱クラスF 静摩擦トルク(Nm)Ts:5.20 リード線UL3398(ULスタイル )、AWG22(サイズ) 回転部慣性モーメント(kg・m2)23.0×10-6 アーマチュア吸引時間ta(s)0.045 アーマチュア釈放時間tar(s)0.030

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする