※サンプル画像 、写真左です。

変速機ユニット 機械側 ANSモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33436498 品番 PE-125-AN-15H
参考基準価格(税別)¥26,990 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
穴径(Φmm)18(最大) 呼び径穴:15H ユニット形状ANS-04 寸法D2(Φmm)15 寸法X(mm)12.5 寸法L2(mm)111 寸法M(mm)80 寸法H2(mm)32 寸法A2(mm)125 寸法P2(mm)35 寸法Z2(mm)M5 寸法W2(mm)5 寸法P.D.(mm)120max/66min 穴深さ(mm)40 寸法U2(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする