※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:40 減速比50 注文コード33440603 品番RWP-02-Z-40-50-IE1-TA-OC
参考基準価格(税別)¥178,120 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は枠番・減速比など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 枠番減速機:40 質量(kg)10.7 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式中空軸 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)323 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)384 寸法A(mm)100 寸法F(mm)121.5 寸法S(mm)30 寸法D(mm)18 寸法E(mm)43 寸法X(mm)131 寸法L2(mm)311 寸法W(mm)6 寸法L3(mm)28 寸法M(mm)115 寸法B2(mm)26 寸法A1(mm)50 寸法H1(mm)258 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)45〜25.2、(60HZ)45〜19.5 寸法B1(mm)78 寸法G(mm)115 寸法R(mm)27 寸法U(mm)20.8 寸法F1(mm)40 寸法F2(mm)50 寸法G1(mm)35 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)10〜40、(60HZ)12〜48 寸法LB(mm)60 寸法LA(mm)75 寸法LE(mm)2.5 寸法KE(mm)4-M6-8 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする