印刷プレビュー

メスシリンダー スーパーグレード

023520-2000 メスシリンダー スーパーグレード SIBATA(柴田科学) 33441527
※代表画像です
(0件の商品レビュー)
注文コード
33441527
品番
023520-2000
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥13,740
販売価格(税込)
¥13,932
販売価格(税別)
¥12,900

 
お気に入りに追加
全部で  12  種類のバリエーションがあります
JIS R3505のクラスA精度より高精度のメスシリンダーです。
容量(mL)
2000
TGK品番
0371-11-17-92
材質
硬質ガラス
1目盛(mL)
20
許容誤差(mL)
±6.0
目盛
あり
胴径×全高(Φmm×mm)
90×480
底径(Φmm)
150
アズワン品番
6-238-04
口外径(注ぎ口含む)(mm)
80
RED BOOK VOL.14春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編: 19

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン