※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比10 出力(kW)0.4 注文コード33446343 品番ANG-04GDN-A-HR-10-IE1
参考基準価格(税別)¥279,760 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は減速比・出力など117種類から選べます 他の種類を見る
減速比10 質量(kg)21.5 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)373 変速比1/4 寸法H(mm)309 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)90 寸法S(mm)22 ベルト型式:1422V236S 寸法D(mm)130 寸法E(mm)-1.5 寸法B(mm)156 寸法C(mm)65 寸法X(mm)131 寸法T(mm)12 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)11 寸法P(mm)55 寸法M(mm)158 寸法N(mm)251.5 寸法J(mm)108 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)23〜14.4、(60HZ)23〜11.7 変速機AK-106-AN-14N(モータ側変速機型式 )、PE-125-AN-15H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)160 寸法K(mm)200 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)70 寸法U(mm)24.5 寸法V(mm)28 寸法F1(mm)90 寸法F2(mm)70 寸法KL(mm)109 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)50〜200、(60HZ)60〜240 寸法HA(mm)149 寸法HB(mm)179 寸法HC(mm)348 寸法F3(mm)-9 極数(P)4 減速機WL2-04

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする