※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比40 出力(kW)0.75 注文コード33446596 品番ANG-07GDN-B-V-40-IE3
参考基準価格(税別)¥422,110 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は減速比・出力など117種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 質量(kg)43 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)417.5 変速比1/4 寸法H(mm)382 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)164 寸法S(mm)32 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)170 寸法E(mm)50 寸法B(mm)204 寸法C(mm)130 寸法X(mm)162 寸法T(mm)15 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)13 寸法P(mm)74 寸法M(mm)190 寸法N(mm)263.5 寸法J(mm)134 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)167〜103.2、(60HZ)167〜82.5 変速機AK-125-AN-19N(モータ側変速機型式 )、PE-150N-AN-20H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)186 寸法K(mm)192 寸法Q(mm)55 寸法R(mm)80 寸法U(mm)35 寸法V(mm)42.5 寸法F1(mm)130 寸法F2(mm)101 寸法KL(mm)116.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5〜50、(60HZ)15〜60 寸法HA(mm)198 寸法HB(mm)217 寸法HC(mm)404.5 寸法F3(mm)6 極数(P)4 減速機WL2-08

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする