※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比20 サイズ10 出力(kW)0.75 注文コード33447558 品番ACW-07PMN-VL-20-IE3
参考基準価格(税別)¥522,620 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は減速比・サイズ・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 質量(kg)48 サイズ10 出力(kW)0.75 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)417.5 変速比1/4 寸法H(mm)456 電流(A)0.83 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)436.1 寸法A(mm)190 寸法S(mm)28 ベルト型式:1422V270S 寸法D(mm)115 抵抗(Ω)29 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])20 寸法E(mm)63.6 寸法B(mm)150 寸法C(mm)150 寸法X(mm)162 寸法T(mm)22 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)15 寸法P(mm)72.5 寸法M(mm)190 寸法N(mm)222.5 寸法J(mm)134 容量(W)20 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)167〜45.9、(60HZ)134〜36.7 変速機AK-125-AN-19N(モータ側変速機型式 )、PE-150-AC-18H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)186 寸法K(mm)109 寸法Q(mm)60 寸法R(mm)80 寸法U(mm)31 寸法C1(mm)75 耐熱クラスB 寸法F1(mm)105 寸法F2(mm)175 寸法KL(mm)116.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)25〜100、(60HZ)30〜120 静摩擦トルク(Nm)22 寸法K1(mm)53 寸法HA(mm)270 寸法HB(mm)291.5 寸法HC(mm)432.5 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 減速機N-CPM-18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする