- テーブルブラシペア CONDOR(山崎産業) 33482477

テーブルブラシペア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33482477 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥670
アズワン品番8-424-01 材質ホウキ(甲)PP・(毛)PET、ちりとり(PP) 寸法(mm)162×149×22 種類テーブルホウキ 毛丈(mm)60 毛幅(mm)145 商品タイプホウキ+チリトリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33482477
2016-07-11
用途:
作業台の清掃
製造業

テーブルの上の掃き掃除ささっとはき残しがないので使い勝手が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする