※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ギヤードモータ RWMモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 減速比10 注文コード33508799 品番RWM-15-75N-10-IE3-F-OC
参考基準価格(税別)¥274,730 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は出力・減速比など145種類から選べます 他の種類を見る
出力(kW)1.5 電源三相 電圧(V)200、200・220 減速比10 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 取付方式中空軸 枠番減速機:75N 質量(kg)33 種類ギヤードモーター 寸法L(mm)480 寸法H(mm)302 寸法A(mm)178 寸法F(mm)209 寸法S(mm)50 寸法D(mm)28 寸法X(mm)187 寸法W(mm)8 寸法B2(mm)40 寸法A1(mm)89 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)94.9、(60HZ)79.2 寸法B1(mm)120 寸法U(mm)31.3 寸法F1(mm)75 寸法F2(mm)86 寸法KL(mm)141 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)145、(60HZ)174 寸法LB(mm)95 寸法LA(mm)115 寸法LE(mm)3 寸法KE(mm)8-M8-12 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする