5型 アイホイル アズワン 33518143

5型 アイホイル アズワン 33518143 5型 アイホイル アズワン 33518143

アイホイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(cm)5 注文コード33518143 品番5型
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥494
販売価格(税別)
449
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

幅が小さいのでテープ感覚で使えます。
試験管・フラスコ・ビーカーのフタやガラス管の遮光・断熱被覆等に使用できます。

長さ(m)50 幅(cm)5 厚さ(μm)15 材質アルミニウム アズワン品番2-4682-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-11-20
用途:
塗料の蓋用に
対象商品:
33518177

もっと厚手を期待していたのですが、普通のアルミホイルと全く変わりませんでした。
このお値段でありえないです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は厚さ15μmでございます。
ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
シェアする