|
|
| https://www.monotaro.com/p/3352/0534/ | 2026/04/05 11:42:19 |
|
アイリスオーヤマ
キャットランドケージ |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| 質量(g): | 23760 |
|---|---|
| 材質: | パネル:スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、部品:ABS樹脂、ポリプロピレン、トレー:ポリプロピレン、ハンモック:ポリエステル100% |
| 色: | ホワイト |
| サイズ: | ワイド |
| 特長: | 猫が楽しく過ごせるように考えられた3段タイプのキャットランドケージです。すっきり置けるスリムタイプと、多頭飼いにも適している、ひろびろ快適に過ごせるワイドタイプがあります。屋根から床まで、支柱がつめとぎポールになっており、どの場所でも爪とぎができます。しっかり固定できるので安心です。4枚の棚板は段差がゆるやかで、上り下りがしやすくなっています。(子猫、シニア猫にも使いやすい設計です。)ハンモックが付いています。スムーズに開閉できるスライド扉です。移動に便利なキャスター付きです。 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900 / 税込 ¥990 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |