※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスふるい 200Φ×60

(14件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33527952 品番 200×60/125mm
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)

アズワン品番5-3293-01 材質金網/ ステンレス(SUS304)、枠/ ステンレス(SUS304) 目開き125mm 枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 線径(Φ)8mm 材質(枠)SUS304 材質(網)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注意
※枠・網部分にテーパーはありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
フライヤーの油こし
飲食業

109ミクロンの網を使って濾していましたが
63ミクロンの網は細かいのでより細かいカスがとれます。

対象商品:
33528101
2023-02-07
用途:
土質試験のサンプル試料作り
サービス業

土質試験のサンプル試料作りで使用しています。大きさも丁度良く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33528144
2022-10-05
用途:
粒度分布の測定
製造業

作りがしっかりしていて、頑丈。
他のサイズと
重ねてしまうことができるのも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
33528311
2022-04-11
用途:
炉灰の水濾し洗浄
不動産業

シーズンが終わったら、使用した炉灰を灰汁が無くなるまで水洗いし
水に混ざっている状態の灰をこれで濾します。
だんだん目の細かい篩に切り替え最後は、目開き100μの篩で濾します。
この篩は、同じ外形で目開きが違うのがあるので
固唾けるときに重ねられるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
33528433
2021-03-08
用途:
粘土粒度調査

商品は使ってみないと判らないが、対応が早いのでビックリ!
注文した翌日に入荷したので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33528327
2021-10-04
用途:
粉体の分級
ハンズアキラ 様

作りがよく使い勝手が良い
価格も手ごろでおすすめです

2人が参考にしています
対象商品:
33528144
2021-03-05
用途:
小豆販売用 300g入れ
農・林・水産業

選別作業に重宝しています 大きさ
及びつぶれ等の除去に

1人が参考にしています
対象商品:
33528135
2021-02-26
用途:
材料の選定作業
製造業

しっかりとした作りで、お値段もお手頃で完璧な商品でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする