ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
ZEXUS(ゼクサス)
ZEXUS(ゼクサス)の 照明
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト本体
ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33535076
品番
ZX170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
シングルスイッチ採用=シンプル操作のストレスZERO仕様。
広い照射面でワイド照射。
長時間使用可能。
幅広い層にオススメ!
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
電球の種類
LED
色
ブラック
質量(g)
約47(電池別)
全光束(Lm)
約240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×45×34
保護等級
IPX4
光源
SUPER LED 白色 スポット×1 ワイド×2
電池寿命(時間)
SPOTモード:約7 WIDEモード:約16
使用電池
単4形アルカリ電池×3本(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約240
防水性
IPX4相当
照射距離(m)
90
視認距離
約90m
最大点灯時間
SPOTモード:約7時間、WIDEモード:約16時間
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ZX-S700 LEDヘッドライト 800lm ブース搭載モデル
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
ZX-180 LEDヘッドライト 310lm ハイパワーモデル
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
5,269
¥
4,790
バスケットへ
LED ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
3,729
〜
¥
3,390
〜
ZX-160 LEDヘッドライト 230lm スタンダードモデル
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
LEDヘッドライト USB充電式 オーヴァ VA-03R
GENTOS
税込
¥
4,059
¥
3,690
(9)
バスケットへ
ヘッドウォーズ ヘッドライト WB
GENTOS
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
LEDヘッドランプ USB充電式
日本光具
税込
¥
5,379
¥
4,890
(6)
バスケットへ
Gシリーズ 長時間照射ヘッドライトハイブリッド
GENTOS
税込
¥
15,290
¥
13,900
バスケットへ
ワイドCOBハイブリッドヘッドライト
GENTOS
税込
¥
6,589
¥
5,990
(6)
バスケットへ
ZX-155 LEDヘッドライト 160lm 軽量コンパクトモデル
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
3,069
¥
2,790
バスケットへ
ヘッドライト 12LED
モノタロウ
税込
¥
659
¥
599
(280)
バスケットへ
COB スーパーワイドアングルヘッドライト
Beruf
税込
¥
9,229
¥
8,390
(1)
バスケットへ
ペタLEDマルチライト W-151
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
4,609
¥
4,190
(20)
ゲインテック 電池式ヘッドライト 440lm
GENTOS
税込
¥
3,289
¥
2,990
(3)
バスケットへ
COBスーパーワイドアングルヘッドライト
タスコ(TASCO)
税込
¥
9,229
¥
8,390
専用リチウム電池
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
2,739
¥
2,490
バスケットへ
ゲインテック 電池式ヘッドライト 320lm
GENTOS
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
バスケットへ
LEDヘッドライト 明るさ350Lm
モノタロウ
税込
¥
2,739
¥
2,490
(20)
バスケットへ
COBヘッドライト
GENTOS
税込
¥
2,629
¥
2,390
(6)
バスケットへ
専用リチウム電池 ZR-01
ZEXUS(ゼクサス)
税込
¥
2,079
¥
1,890
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
照明
ヘッドライト
ヘッドライト本体
ZX-170 LEDヘッドライト 240lm アドバンスモデル ZEXUS(ゼクサス)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品