PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の 収縮チューブ
肉厚タイプ熱収縮チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25本)
収縮前内径(Φmm)
10.2
注文コード
33579386
品番
HST0.4-3-QY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
収縮前内径・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
トラスコ品番
147-7394
長さ(mm)
76
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
-65〜110
収縮前内径(Φmm)
10.2
収縮温度
120℃
収縮率(%)
66
アズワン品番
64-8559-02
収縮後内径(Φmm)
4.1
収縮後肉厚(mm)
2