VS-M015 ポータブルCDプレーヤー ベルソス 33579973

ポータブルCDプレーヤー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33579973 品番VS-M015
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥2,849
販売価格(税別)
2,590

どこでも気軽にCDを楽しめる

ブラック×ブラック 連続再生時間約11時間(アルカリ乾電池使用時) 用途MODE再生機能 付属品イヤホン、ACアダプター 質量(g)約180(電池を除く) 電源単3形乾電池(別売)×2本、3V/ACアダプター AC100-240V DC4.5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×141×27 機能音飛び防止機能:オーディオCD/40秒、MP3/120秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2019-05-28
用途:
通勤中
対象商品:
33579973

通勤中にCDを聞くため購入。モノタロウが一番安かったので。音飛びするし、スピーカー機能がないので、もっと使うシーンを想定すれば良かったと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする