印刷プレビュー
イトーキマーケットスペース

ハードベース センター樹脂ボードパネル 両面S型(単体)

RJAO1-FS9703-P2 ハードベース センター樹脂ボードパネル 両面S型(単体) イトーキマーケットスペース 33605408
RJAO1-FS9703-P2 ハードベース センター樹脂ボードパネル 両面S型(単体) イトーキマーケットスペース 33605408   RJAO1-FS9703-P2 ハードベース センター樹脂ボードパネル 両面S型(単体) イトーキマーケットスペース 33605408   RJAO1-FS9703-P2 ハードベース センター樹脂ボードパネル 両面S型(単体) イトーキマーケットスペース 33605408
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
6日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
33605408
品番
RJAO1-FS9703-P2
内容量
1台
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥18,900

 
お気に入りに追加
全部で  24  種類のバリエーションがあります
商品を選びやすい、万能型陳列什器。
シンプルなデザインと各種オプションパーツで、どんな商品群にも対応できる万能タイプのラックです。
簡単に組立・連結でき、重量物のボリューム陳列・収納にも安心です。
多種多様な店舗・様々な業態ニーズに応えます。
特殊な支柱キャップにより地震による揺れやショックによる什器破壊を防止します。
ブラック
間口(mm)
900
奥行(mm)
700
高さ(mm)
1350
セット内容
樹脂パネル×1 支柱(アップライト)×2 支柱キャップ×2 トップチャンネル×1 ボトムチャンネル×1 キックプレート×2 ベース×4 ベースカバーLR×2セット 重量棚板×2
タイプ
スタート
耐荷重(kg)
1500
関連資料 取扱説明書  
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁や両面什器への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500
沖縄地方数量1につき¥4,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。