印刷プレビュー
イトーキマーケットスペース

重量棚板セット

RATS-HH9045BKS-P2 重量棚板セット イトーキマーケットスペース 33607255
RATS-HH9045BKS-P2 重量棚板セット イトーキマーケットスペース 33607255   RATS-HH9045BKS-P2 重量棚板セット イトーキマーケットスペース 33607255
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
6日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
33607255
品番
RATS-HH9045BKS-P2
内容量
1セット
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
前見出しの付いた重量用の棚板です。耐荷重150kg。
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
30
セット内容
重量棚板×1 3段可変ブラケット×2
耐荷重(kg)
150
注意
※棚板1枚につき3段可変ブラケットが左右2枚セットです。
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500
沖縄地方数量1につき¥1,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。