印刷プレビュー
イトーキマーケットスペース

BT(十手)フック+POSケース(10本入り)

RAFS-BT630PC5635 BT(十手)フック+POSケース(10本入り) イトーキマーケットスペース 33607334
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
平日15時までにご注文いただくと、6日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く) メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。 お客様組立品
6日出荷とは
商品レビューを投稿する
注文コード
33607334
品番
RAFS-BT630PC5635
内容量
1セット(10組)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

 
お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
フックはスチール6Φ、クロームメッキ仕上げ。POSケースはABS樹脂製。
Tバーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
有効寸法(幅)(mm)
50
有効寸法(高さ)(mm)
30
クロームメッキ
奥行(mm)
300
注意
POSケース有効面積:W50mm×H30mm
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500
沖縄地方数量1につき¥1,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。