技5本指厚地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2足) 注文コード 33612575 品番 #2792-2P
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

吸水速乾だからサラッと快適。サポーター付きでピッタリフィット。厚地だから丈夫で長持ち、破れにくい。

カラーアソート 材質綿・補強糸(ポリエステル・ポリウレタン) サイズ(cm)25〜27 指タイプ5本指 入数2足 仕様カカト付き サイズL 標準質量(g/片足)80 RoHS指令(10物質対応)対応 かかとからの長さ(cm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする