SANYO ステッピング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 注文コード33645737 品番SH2863-5211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は取付方式・シャフトなど53種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)4 種類ステッピングモーター 取付方式フランジ取付 シャフト両軸 電源二相 サイズ(mm)□86 モータ長(mm)127

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする