45957 ボンドE330 コニシ 33668374

コニシ

ボンドE330 高耐水性、危険物の数量 0.75L 1箱(750g)

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(750g) 注文コード33668374 品番45957
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,289
販売価格(税別)
2,990

2液混合型
低粘度
高耐水性

用途
コンクリートへのボルトうめ込み接着
機械台座の固定
特性高耐水性 成分エポキシ樹脂系 可使時間(分)30(23℃) 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 硬化時間(時間)24(23℃) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2017-09-11
用途:
自宅ベランダの補修
対象商品:
09991441

他のレビューでもありましたが主剤が到着時に漏れていました。あと、乾くのに時間が結構かかります。厚めに塗ったせいかもしれませんが塗ってから一日半経ってもねばねばしています。

2016-08-22
用途:
ひび割れ補修 アンカー埋込み
対象商品:
09991441

主剤が液漏れして届きました。再発送していただきましたが、同じく液漏れ。2液タイプなので機能的には問題ありませんが、店頭では買わないレベルです。不愉快になるのでお勧めしません。

MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした。
検品に関しては再徹底し、安定した品質の商品をご提供できるように努めてまいります。

2016-03-09
用途:
架台の基礎接着.隙間充填.
対象商品:
09991441

低粘度の大容量(缶)が欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2014-08-25
用途:
バイクのガソリンタンク内部コーティング
対象商品:
09991441

内部の錆び取り処理(こちらもモノタロウで購入)したあとに コーティングに使用しました。
ピンホールほどの穴ならコーティングと同時に閉塞出来ます。30年前のガソリンタンクがまた 内外共に復活しました。流動性や 硬化時間も慌ただしくなく ワーカビリティーも良く 誰でも扱えやすいと思います。経験上 タンク二つ分以上ありますから 計量して使えば無駄がないと思います。それから 板金が必要な場合は当然ですが 叩きは済ませてからで。サフェが終わったぐらいでがよろしいかと。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする