AM-FL560WH-B のぼりポールスタンド(注水式)11L ジャストコーポレーション 33677203 AM-FL560WH-B のぼりポールスタンド(注水式)11L ジャストコーポレーション 33677203

のぼりポールスタンド(注水式)11L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 33677203 品番 AM-FL560WH-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

水や砂を入れて使用するPE(ポリエチレン)製 のぼり注水台です。風が強い日などには、2段重ねて重量を増やすことが可能です!!すっきりとした見た目で、重ねても違和感なく使用できます。
こちらのスタンドは国内で製作しており安心して御使用頂ける商品となっております。

ホワイト 材質PE(ポリエチレン) 質量(kg)1、満水時:12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340× 340 対応標準のぼり用ポール:Φ22〜25
注意
※■設置に際してのご注意
風の強い日は倒れる恐れがありますので、設置の際はポールを低くしてお使いいただくか、風の吹かない場所へ移動、もしくは速やかに撤去して下さい。
※低くしても倒れない保証はございません。ご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥950 / 税込 ¥1,045
北海道地方数量1につき ¥1,350 / 税込 ¥1,485
沖縄地方数量1につき ¥3,750 / 税込 ¥4,125
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする