PA26GU PAS GEAR-U 26型電動自転車 ファインシルバー 完成組立品 YAMAHA 33726132

 

YAMAHA

PAS GEAR-U 26型電動自転車 ファインシルバー 完成組立品

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33726132 品番PA26GU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥174,900
販売価格(税別)
159,000

タフで積載力に優れたビジネス専用設計モデル

タイヤサイズ26 色(本体)ファインシルバー 走行距離(km)1充電当たり/(強モード)42、(標準モード)51、(オートエコモードプラス)59 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(Ah)12.8 仕様ふっかふかサドル、ホワイトLEDバッテリーランプ(1W)(前)、リフレクター(後)、専用両足スタンド、大型バスケット(黒/約35L/494×304×248)、リヤキャリア/リヤバスケット(ダークブラウン/336×486×296)、専用リアキャリヤ(クラスS)、強化リヤハブ、強化チェーンガイド、強化チェーン、オートライト ブレーキ(前)Vブレーキ、(後)ローラーブレーキ 全長(mm)1845 質量(kg)34.7 全幅(mm)580 フレームU型フレーム/スチール 定格出力(W)(電動機)240 機能【走行モード】4モード(強・標準・オートエコ・アシストオフ)、【アシスト制御機能(変速)】S.P.E.C.3(内装3段変速)、【制御センサー】トリプルセンサー、【デジタルメーター付きメインスイッチ】3ファンクションメーター(残りアシスト走行可能距離/バッテリー残量/スピード) バッテリーリチウムイオン 材質(フレーム)スチール バッテリー電圧(V)25.2 適応身長(cm)146以上 ロックパーキングストッパー/ディンプルキー サドルの高さ(mm)750〜900 軸間距離(mm)1150
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000
北海道地方数量1につき¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「PAS GEAR-U 26型電動自転車 ファインシルバー 完成組立品」をマイページのお気に入りへ追加しました。