印刷プレビュー
ジョンソン&ジョンソン

バンドエイド 肌色タイプ

- バンドエイド 肌色タイプ ジョンソン&ジョンソン 34019912
- バンドエイド 肌色タイプ ジョンソン&ジョンソン 34019912   - バンドエイド 肌色タイプ ジョンソン&ジョンソン 34019912
取扱い終了
(6件の商品レビュー)
注文コード
34019912
品番
-
内容量
1箱(8枚)
参考基準価格(税別)
¥470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  8  種類のバリエーションがあります
粘着力が強いので、水の中でもはがれにくい。傷口につきにくい特殊加工パッドですから、はがす時に痛くありません。
しなやかで通気性の良い、目立たない肌色のテープです。
お肌にやさしい低アレルギー性粘着剤を使用しています。
肌色
タイプ
ジャンボLサイズ
テープ幅(mm)
70
テープ長さ(mm)
90
パッド寸法(mm)
45×60
材質
ポリオレフィン

平均満足度:4.67  総レビュー件数:6 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 脚立作業

脚立から落ちて、ひじを怪我した。
傷が打撲、擦り傷、大きさは2センチ程度の擦り傷だったが、
通常のバンドエイドは小さいので、この大きめサイズがピッタリだった。
動いてもはがれにくく、お風呂上りに貼り替えています。

これは注文コード89825732についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-08-31]

満足度:

用途: 切り傷等の手当て

子供がほんの少しの怪我でもすぐ使うのですぐ無くなります。150枚入りの商品が取り扱い終了になったのが残念です。商品自体は問題有りません。◎です。

これは注文コード34019894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-11-29]

満足度:

用途: 切り傷に

いろんなことで、怪我をする。だんだん、進化して今の商品になったんだと、思うといい商品じゃないのかな。

これは注文コード89825845についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-09-26]

満足度:

用途: 梱包作業

大変満足してます

これは注文コード34019894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社SVT 様 [2016-04-16]

満足度:

用途: 着ずの手当て

使い勝手がよかった

これは注文コード34019912についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社フジコー 様 [2015-08-31]

満足度:

用途: オフィスで紙などで手を切ったりした時

ウォーターブロックじゃないけど丈夫です。

 ある程度の傷ならこれで対応できるのではと思います。

これは注文コード34019894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東京製綱インターナショナル株式会社 様 [2014-10-10]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。