- バンドエイド ウォーターブロック ジョンソン&ジョンソン 34019937

- バンドエイド ウォーターブロック ジョンソン&ジョンソン 34019937 - バンドエイド ウォーターブロック ジョンソン&ジョンソン 34019937
ジョンソン&ジョンソン

バンドエイド ウォーターブロック 防水、タイプ スタンダード 1箱(40枚)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(40枚) 注文コード34019937 品番-
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥659
販売価格(税別)
599
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

水やバイ菌を通さず、空気・蒸気は通す素材を採用した二重構造。
濡れない、蒸れない、すぐれた通気・防水機能で、水仕事や入浴時に傷口をしっかり保護します。
しかも、全てのバンドエイドは滅菌済です。

寸法(mm)
70×22
(パッドサイズ)23×13
機能防水 タイプスタンダード 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00204C00006 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.17春号 医療・介護用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2020-04-14
用途:
飲食業

水に濡れても剥がれにく関節部分などの伸縮性も良く履かれにくいです。

2019-05-25
用途:
傷に
対象商品:
34019937

多少お値段は張りますが、これは頼りになる優れものです。粘着力もストレッチ力も申し分ありません。

2019-05-24
用途:
急な切り傷
対象商品:
34019937

これ良いですね。粘着力、薄さ、OKです。接着部分同士貼り合わせてしまうと剥がす時にかなり引っ張らないと取れません。それくらい優秀。

2019-05-15
用途:
切り傷すり傷
対象商品:
34019937

切り傷、擦り傷等、うっかり作ってしまった傷に。備えとして購入しました。ジョンソン&ジョンソンのバンドエイドは安心感が有ります。また、配達が迅速で助かりました。

2018-04-01
用途:
植木カット等の作業
対象商品:
34019921

植木カット等の作業後の手のひら甲等の傷をカバーしながら作業継続に必需

2018-02-28
用途:
傷口にはる
対象商品:
34019937

外れにくいので現場の方に評判がいいです。有名メーカー品がお得なので助かります。

2017-03-28
用途:
指を傷つけたとき
対象商品:
34019921

厚みがある絆創膏が好きな人向けです。強い粘着力で水の浸入を阻みます。厚いので関節に貼ると指が曲げにくいです。ブランド力があるので少し価格が高い気もします。

2015-10-18
用途:
水・油仕事
対象商品:
34019921

バンドエイドのブランドだけあって、よく傷口を保護してくれます。
使用感は、他の傷テープより、相当良いと思います。以前より、ブロック力は向上したようにも思いましたが、長時間貼付したまま
にしておくと、急にはがしにくくなりますので、注意が必要です。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする