日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
A6ダブルリングノート パペルール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
34071845
品番
PT107LB
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
表紙は半透明カラーPPシートで色の組み合わせを楽しむノート
色
ライトブルー
幅(mm)
113
サイズ
A6
高さ(mm)
148
寸法(幅W×高さH)(mm)
113×148
枚数
60枚
行数
18行
罫幅(mm)
7
製本
Wリング