印刷プレビュー

エコロでん

RB-404GN エコロでん ドリテック 34402611
(22件の商品レビュー)
注文コード
34402611
品番
RB-404GN
内容量
1パック(4本)
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥820
販売価格(税別)
¥759

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
繰り返し使えて約1000回充電できて経済的!
充電済みなので買ってすぐに使えます。
専用充電器で急速充電ができます。
自己放電しにくいので満充電で1年後も容量が約80%残っています。
タイプ
単4形
ホワイト
容量
800mAh
電圧(V)
1.2
直径×長さL(Φmm×mm)
10×44
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
0.18L
危険物の性質
水溶性
TKG品番(2015)
5-2156-0102
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 643

平均満足度:4.36  総レビュー件数:22 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 懐中電灯等

LEDでも頻繁に交換していたので二次電池に替えました。使い始めたところなので耐久性は解りませんが、今のところ他社の二次電池と同等の性能は出ています。

これは注文コード34402611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-15]

満足度:

用途: 電池の必要なところに

安いぞ、早いぞ、助かるぞ。時計意外なんでも使っています。安いので結構な本数使用していますが、時々1.2回の充電でだめになるものが有ります。常に新品の在庫を補充しているか、モノタロウの乾電池と交互にリピート購入です。

これは注文コード34402611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-09-18]

満足度:

用途: 作業灯に使用

過去は普通の乾電池を使用していたのですが使用本数が多かった為、この充電電池に替えました。

これは注文コード34402593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-02-24]

満足度:

用途: おもちゃよう

つかってますよー。何も問題はありません。ありがとうございました。

これは注文コード34402593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-04-07]

満足度:

用途: デジカメに使用

仕事用のデジカメに使ってます。週1回程度の充電で、1年くらいは使えます。それ以上は、買い換えた方が早いと思います。

これは注文コード34402602についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-03-22]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 時計、リモコン等

価格が安いので、購入していますが中には2,3回で使用できなくなるものがある。品質管理をちゃんとして欲しい。

これは注文コード34402611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-01]

満足度:

用途: 懐中電灯の電源

他社製品を使っていましたが、安いので替えました。特に問題なし

これは注文コード34402593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 おそうじ研究室 様 [2016-11-20]

満足度:

用途: デジカメ用

安くていい。耐久性は問題ない。

これは注文コード34402593についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-07-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。