Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 接続・省配線(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
Panasonic(パナソニック)の コネクタ付ケーブル
三菱電機PLC用接続ケーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34555412
品番
AIGT8152
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
仕様
【PLC】
三菱電機製FXシリーズ
接続ケーブル
PLC接続ケーブル(2m)
ミニDIN8ピン-バラ線(6本)+シールド線
適合機種
GT01/GT01R(DC5V、RS422/RS485)
コネクタ仕様
ミニDIN8ピン
ケーブル
バラ線(6本)+シールド線
ケーブル長(m)
2
用途
GT01、GT01R用
商品番号
AIGT8152
注意
※Toolポートから電源が供給されるようになっております