印刷プレビュー

ネオトラクッション

- ネオトラクッション 日東電工 34557415
- ネオトラクッション 日東電工 34557415   - ネオトラクッション 日東電工 34557415
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
34557415
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
トラ模様の粘着シートと耐候性にもすぐれた発泡体を貼り合わせた製品です。
クッション機能があるため、危険標示とともに接触時の緩衝効果もあります。
材質
軟質塩ビフィルム+EPDM形発泡体
幅(mm)
100
厚さ(mm)
8
長さ(m)
2
テープ種類
アクリル系粘着剤(はく離ライナー付)
黄/黒
用途
工場、倉庫、工事現場、駐車場などでの危険標示と保護に
形状
平型
アズワン品番
6-6028-03
危険物の種別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類 発泡させたもの
注意
※下地が粗面(コンクリート打放し、リシン吹付け等)の場合はクロロピレンゴム系プライマーを使用してください。
RED BOOK VOL.14秋号 物流・梱包用品・安全用品・標識編: 454

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 柱型角の注意喚起

使いやすかったです。粘着力が良く
剥がれにくそうです。

これは注文コード34557406についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-22]

満足度:

用途: 柱の角

柱があるのが分かりづらい場所だった為、粘着付きのこの商品を購入しました。目立つし、貼り付けも簡単だのでよかったです。

これは注文コード34557415についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社SKサービス 様 [2017-07-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。