14 6角 ディープソケット モノタロウ 34557616

14 6角 ディープソケット モノタロウ 34557616 14 6角 ディープソケット モノタロウ 34557616 14 6角 ディープソケット モノタロウ 34557616

6角 ディープソケット

(28件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34557616 品番14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 二面幅S(mm)14 寸法L(mm)63 寸法H(mm)28 寸法D1(Φmm)20 硬度HRC40-45 材質Cr-V/クロームメッキ 用途手工具用 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34557616
2016-09-07
用途:
MTBクランクボルトの脱着時(最近では)
加村 様

あると便利というのを久々に実感しました。
MTBのクランクボルトをはずして、クランク自体はコッタレス***で取り外すとおもいます。
そのクランクボルトを外すときに、買っておいたMonotaroディープソケットを袋から出して使いました。
ラチェットは普段使い慣れているマイツールですが、
”6面”でボルトをとらえて、ディープなのでしっかり力を伝達させ
精密な自転車部品にはよいと思いました。
 たしかにKTCなんかをそろえるのもひとつとおもいますが、
だんだん整備が慣れてきて無駄なエネルギーを使わないこなれた作業をしようとおもったら
ソケットもディープを揃えたりするのは、よいことだと
今回は個々の道具のもつ機能を買ったんだというお得感を得ました。
道具は大事にしたいものです。

対象商品:
34557616
2016-04-04
用途:
バイク 自動車

高価な道具とくらべると少し見た目が劣るかもしれませんが、仕様にはなんの問題もなく使えます気持ちの問題だけですね。

対象商品:
03936914
2015-11-20
用途:
六角レンチの延長
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

どうしても市販の六角ボックスだと短いので朝日の六角レンチをカットしてボックスに入れて超ロング六角ボックスと超ショートボックスレンチを作りました 特殊工具を購入するよりも安く出来たので ほかのサイズが必要な場合は再購入したいと思います

対象商品:
03936896
2015-04-26
用途:
バイクのメンテナンス

カブの保全を自分でやろうと購入、目的を果たすことができました。この手の工具は、ネットならではの低価格が魅力になります。ホ−ムセンター等で購入すると意外と高く、購入するのに戸惑いますが、これだけ安ければ安易に購入できます。

対象商品:
34557591
2016-03-09
用途:
ボルト回し

まあまあですよ。

対象商品:
34557591
2015-09-29
用途:
機械整備

価格のわりには良いと思います。

対象商品:
03936896
2016-01-18
用途:
バイク整備用に購入しました

バイク整備用に購入しました。肉厚も薄く、安価な粗悪品より断然、品質も良く使いやすいと思います。

対象商品:
03936914
2015-08-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段が安いのでどうかなと思ったのですが使いやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする