印刷プレビュー

コピー用紙 A5

- コピー用紙 A5 ノーブランド 34563584
(41件の商品レビュー)
注文コード
34563584
品番
-
内容量
1冊(500枚)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥312
販売価格(税別)
¥289

 
お気に入りに追加
一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
サイズ
A5
白色度(%)
83.6±2.0
坪量(g/m2)
約64
紙厚(μm)
約88
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 368

平均満足度:3.85  総レビュー件数:41 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 納品書作成時

今までは面倒でもA4をカットしていましたが、此方を購入するようになってからはひと手間省け、綺麗な納品書ができます。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ステップガレージ 様 [2018-12-12]

満足度:

用途: 事務用

値段の割に、紙質が非常に良いです。
また、頼みます。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-17]

満足度:

用途: 町内の回覧板の用紙に使用。

インクジェットプリンタで綺麗に印刷された。
FAXにも使用したが綺麗に印刷できた。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-08-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 事務作業時

問題なく、綺麗にコピーできました。値段相応の商品だと思います。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-10-09]

満足度:

用途: 納品書

普通に使いやすい
色も普通に白く紙つまりもなく便利。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-05-10]

満足度:

用途: メモ用紙

大きめのメモ用紙として利用。箱で買える保管がしやすい。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-04-29]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 店の張り紙メニュー

ミスりました。A4を注文していたとおもっていたらA5が届いてしまいました。
最初はプリンターのインクだけ必要だったのでそれだけ購入すればよかったのに、
ついでに何か必要なものがあるかなと思ってついでに買った私が注意不足だったのでしょう。
でも大きな字でA5と書いていて欲しかったです。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 占い彗 様 [2017-08-21]

満足度:

用途: レーザープリンタ印字用

なかなかA5サイズのコピー用紙が無く、あっても大量購入だったりするので1冊から購入できるのが助かります。紙質はこれまで購入していた同額のものと比べ断然いいです!そこまで白くはないですがとてもしっかりした紙質に満足してます。

これは注文コード34563584についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-05-08]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。