※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAMSOL
SAMSOLの シール/バネ部品
SAMSOLの バネ
SAMSOLの 強力スプリング
モールドスプリング(SB 極重荷重用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自由長(mm)
20
内径(mm)
8
注文コード
34583516
品番
SB16020
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
自由長・内径
など
263
種類から選べます
他の種類を見る
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
外径(mm)
16
自由長(mm)
20
材質
SAE9254
種類
極重荷重用
用途
金型及び各種産業機械
色
茶
ばね定数(N/mm)
245.00
荷重(30万回、N[kgf])
980[100]
荷重(50万回、N[kgf])
882[90]
荷重(100万回、N[kgf])
784[80]
たわみ(30万回、mm)
4.0
たわみ(50万回、mm)
3.6
たわみ(100万回、mm)
3.2
内径(mm)
8
注意
※設置の際には初期圧を掛けてください。